関孫六 くじゃく 三徳

関孫六 くじゃく 三徳 - 貝印関孫六 くじゃく 三徳 - 貝印関孫六 くじゃく 三徳 - 貝印関孫六 くじゃく 三徳 - 貝印関孫六 くじゃく 三徳 - 貝印関孫六 くじゃく 三徳 - 貝印
(1件のレビュー)

食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。
硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。
丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。
高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。

刃渡り(mm)165材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木全長(mm)292高さ(mm)柄:17質量(g)170刃幅(mm)46板厚(mm)2アズワン品番65-1220-09内容量1丁
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26243395000AB5446
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26243395
2021-12-30
用途: 料理
その他業種

兎にも角にも切れます!
気持ちいい。次はペティナイフを購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする