堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付筋引

堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付筋引 - 河村刃物
材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8501100刃渡り(cm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2728645627cm
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする