貝印
鋼割込み 関孫六 安土 牛刃
切れ味本格派の割込み包丁。以前に比べシャープな切れ味。
刃渡り(mm)
180
質量(g)
115
材質(柄部)
ナイロン(耐熱温度170℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
材質(刃)
ステンレス複合材
サイズ(mm)
308×43×18
アズワン品番
65-1221-87
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27679619
000AE5143
¥3,080
¥
2,998
¥3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください