中華包丁

中華包丁 - カンダ[厨房用品]

切れ味が良く、長切れはもちろん、耐久性・バランス共に優れた使いやすい中華包丁です。

用途薄刃:やわらかいものを切る。肉、野菜、前菜用に(K-1、K-6、KT-1、KT-6)中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に(K-2、K-7、KT-2、KT-7)厚刃:骨付きの肉、魚などを切る(K-3、KT-3)材質DPコバルト合金鋼割込全長(mm)330内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29095396K-6230110480
27,400
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
29095405K-7230110625
32,500
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
29095369K-122095380
19,000
取扱い終了
29095378K-222095515
20,000
取扱い終了
29095387K-322095580
20,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする