下村工業
龍治カラーグリップペティナイフ
食材に合わせて使い分けHACCP対応です。
エラストマー抗菌ハンドル一体構造です。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、柄:抗菌剤入りエラストマー樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29223864
RYC-19P ピンク
125
240
55
64-3248-51
¥3,800
取扱い終了
29223873
RYC-20P ピンク
150
265
63
64-3248-52
¥4,000
取扱い終了
29223889
RYC-19R レッド
125
240
55
64-3248-53
¥3,800
取扱い終了
29223898
RYC-20R レッド
150
265
63
64-3248-54
¥4,000
取扱い終了
29223907
RYC-19Y イエロー
125
240
55
64-3248-55
¥3,800
取扱い終了
29223916
RYC-20Y イエロー
150
265
63
64-3248-56
¥4,000
取扱い終了
29223925
RYC-19G グリーン
125
240
55
64-3248-57
¥3,800
取扱い終了
29223934
RYC-20G グリーン
150
265
63
64-3248-58
¥4,000
取扱い終了
29223943
RYC-19BL ブルー
125
240
55
64-3248-59
¥3,800
取扱い終了
29223959
RYC-20BL ブルー
150
265
63
64-3248-60
¥4,000
取扱い終了
29223968
RYC-19W ホワイト
125
240
55
64-3248-61
¥3,800
取扱い終了
返品不可
29223977
RYC-20W ホワイト
150
265
63
64-3248-62
¥4,000
取扱い終了
29223986
RYC-19B ブラック
125
240
55
64-3248-63
¥3,800
取扱い終了
29223995
RYC-20B ブラック
150
265
63
64-3248-64
¥4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください