曜日別特売

ウェルホームペティナイフ

ウェルホームペティナイフ - 下村工業

モリブデン・バナジューム鋼使用で切れ味抜群。
研ぎ直しも可能。食器洗浄機対応。
丈夫で汚れも溜まりにくく衛生的な刀身と一体型のステンレスハンドル。

刃渡り(mm)125材質刀身素材:モリブデン・バナジウム鋼、柄仕込:18-8ステンレス全長(mm)230質量(g)70g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43413686OWH-103
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする