モルトカービンパン切り包丁

モルトカービンパン切り包丁 - パール金属モルトカービンパン切り包丁 - パール金属

ふわふわの焼きたてパン・皮の硬いフランスパン・サンドイッチもきれいにカットできます。

材質刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル:天然木(ローズウッド)質量(g)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×35×15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44016867F-2383
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする