アークランドサカモト
PRO SERIES オールステンレス包丁
果物、野菜向けの包丁です。果物の皮むきや、細工、飾り切りがし易いです。刃が両刃の為、硬い野菜も切断ができます。柄がステンレスなので、サビにくいです。ステンレス一体ハンドルで、衛生的です。
用途
果物、野菜向け包丁
刃渡り(mm)
125
仕様
研ぎ直し:可能
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
約115
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
○
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533316
PR4120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください