曜日別特売

和包丁用柄

和包丁用柄 - アークランドサカモト和包丁用柄 - アークランドサカモト和包丁用柄 - アークランドサカモト和包丁用柄 - アークランドサカモト
(4件のレビュー)

菜切り包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。

用途菜切り包丁165mm用の替柄適合和包丁取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533395PR1889
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50533395
2025-10-15
用途: 薄刃包丁の柄の交換に購入

刃の部分にには濡らした新聞紙を巻き焼き戻りがないようにして中子を加熱。中子が赤くならない程度で柄に刺して木槌でトントンしたところ柄の中で曲がっているようで10度くらい角度がついてしまった。
逆にしてもくの字になってしまうので使いようがない。

1が参考にしています
2025-02-14
用途: 包丁の傷んだ柄交換
サービス業

中子の入る穴(長手方向)が小さく、たいていの包丁で削る量が多くて大変。

2025-01-09
用途: 柄交換
サービス業

他のメーカーでも出しているが、まったくそん色のない品質。売れ方に後れを取っているなら、掲載の仕方が良くないのだと思う。「和包丁用柄」では、どの種類の和包丁に適合するのかわからない。よって、掲載方法の上手いメーカーに流れてしまうのではないか。私は、このメーカーの「和包丁柄」のページを全部開けて、調らべて一覧表を作っている。
商品自体に不満はないが、最近の菜切り包丁は、ナカゴが薄いものが多いので、そういう包丁を装着すると隙間が空いてしまう。そこに水が入り込んでナカゴの腐れを速めてしまうので、利用者は、何かで埋めるよう工夫が必要である。これは、メーカーに対して、仕込み穴を大きさを改善(小さくする)のを求めるものではない。

対象商品 : 50533395
2022-11-22
用途: 食事づくり
その他業種

包丁つかのさびで持ちての木が段々くさってくるが、この柄はながもちする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする