曜日別特売

PRO SERIES オールステンレス包丁

PRO SERIES オールステンレス包丁 - アークランドサカモトPRO SERIES オールステンレス包丁 - アークランドサカモトPRO SERIES オールステンレス包丁 - アークランドサカモト

肉や魚向けの包丁です。肉や魚、ハム等の薄切りや細工作業向けです。ステンレス一体ハンドルで、衛生的です。

用途
肉、魚向けの包丁
仕様
研ぎ直し:可能
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
約140
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
○
内容量
1丁
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533639PR4123180
オープン
¥2,790
¥3,069(税込)
翌々日出荷
50533623PR4124210
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする