曜日別特売
PR4123 PRO SERIES オールステンレス包丁 アークランドサカモト 50533639

PR4123 PRO SERIES オールステンレス包丁 アークランドサカモト 50533639
PR4123 PRO SERIES オールステンレス包丁 アークランドサカモト 50533639
PR4123 PRO SERIES オールステンレス包丁 アークランドサカモト 50533639

PRO SERIES オールステンレス包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
50533639
品番
PR4123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
¥2,790

肉や魚向けの包丁です。肉や魚、ハム等の薄切りや細工作業向けです。ステンレス一体ハンドルで、衛生的です。

用途
肉、魚向けの包丁
刃渡り(mm)
180
仕様
研ぎ直し:可能
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
約140
使用後の手入方法
汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする