長雲斎 土佐産 黒打ち包丁

長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト長雲斎 土佐産 黒打ち包丁 - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。

用途野菜向きの包丁仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状両刃使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50533675PR4101165
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50533684PR4100135
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 農作業時
農・林・水産業

人参の出荷、調整作業に使用しています。
値段の割には、そこそこ切れます。
135mmの菜切りは、種類が少ないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする