令月 口金付MV特殊鋼 牛刀(両刃)

令月 口金付MV特殊鋼 牛刀(両刃) - 藤次郎令月 口金付MV特殊鋼 牛刀(両刃) - 藤次郎令月 口金付MV特殊鋼 牛刀(両刃) - 藤次郎令月 口金付MV特殊鋼 牛刀(両刃) - 藤次郎
材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/POM樹脂、口金/18-8ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85305755FC-1045183051602
4,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
85305764FC-1046213451952
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
85305773FC-1047243702202.5
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
85305789FC-1048274102752.5
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする