京セラ
セラミックナイフ
おやこでクッキングシリーズ ラインナップ。小さな手でもにぎりやすい。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
218×35×16
質量(g)
50
刃渡り(mm)
105
材質(刃)
ファインセラミックス
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01795650
FKR-105
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください