曜日別特売

HIスタイルエリート 三徳包丁

HIスタイルエリート 三徳包丁 - ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート 三徳包丁 - ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート 三徳包丁 - ツヴィリングJ.A.ヘンケルスHIスタイルエリート 三徳包丁 - ツヴィリングJ.A.ヘンケルス

8色のハンドルカラーてでキッチンにアクセントを。
どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。
また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。
自動食器洗い乾燥機の使用可能です。
特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。
レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。
エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。
ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。
対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。

刃渡り(mm)180内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0179642016807-481ホワイト
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
0179642916847-481タンジェリン
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
0179643816877-481ボルドー
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
0179644716887-481ピーチ
4,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする