Coutellerie NERON
オリーブハンドル カービングセット 木箱入り
材質
【金属部】ステンレススチール(AiSi420)
長さ(cm)
【金属】約17.5(直線計測)
フォーク高さ(mm)
約15(最大値)
フォーク幅W(mm)
26.5(最大幅)
ハンドル長さ(mm)
【カービングナイフ】約120、【カービングフォーク】約115
フォーク長さ(mm)
約90(直線計測)
全長(cm)
約29
材質(ハンドル)
オリーブ材
ハンドル幅(mm)
約13.5
刃長(cm)
約17(直線計測)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
金属部の厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26169835
30-20547OL
【カービングナイフ】約55、【カービングフォーク】約58
64-9635-61
1.5
¥23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26169844
16-20867OL
【カービングナイフ】約65、【カービングフォーク】約68
64-9635-62
2.5
¥28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください