曜日別特売

セラミック包丁3点セット

セラミック包丁3点セット - フォーエバー

セラミック包丁2本とピーラーのセットです。

セット内容包丁1本、ピーラー1個、フルーツナイフ1本材質包丁・フルーツナイフ:刃ジルコニアセラミック、柄ポリプロピレン樹脂、ピーラー:刃ジルコニアセラミック、柄ABS樹脂質量(g)包丁:87、ピーラー:23、フルーツナイフ:58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【包丁】44×20×280、【ピーラー】70×15×140、【フルーツナイフ】25×18×190コード30663848アズワン品番65-0337-06内容量1セット(3点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26365214CB169-CPBK
4,540
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする