伊勢藤
食パンスライサーL型
食パンを5枚切り・6枚切りにスライスできる!
1斤買いやホームベーカリーの食パンに。
抗菌仕様でコンパクトな食パンスライサーです。
材質
AS樹脂
色
ライトグレー
耐熱温度(℃)
約100
耐冷温度(℃)
約-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×14.1×14.1
内容量
1個
注意
※食器洗い機、乾燥機には使用しないでください。変形、破損の原因になります。
※パンを切る際は、パン専用のナイフをお使いください。
※本製品にナイフは含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757187
I-612
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください