伊勢藤
食パンスライサーL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26757187
品番
I-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
食パンを5枚切り・6枚切りにスライスできる!
1斤買いやホームベーカリーの食パンに。
抗菌仕様でコンパクトな食パンスライサーです。
材質
AS樹脂
色
ライトグレー
耐熱温度(℃)
約100
耐冷温度(℃)
約-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×14.1×14.1
注意
※食器洗い機、乾燥機には使用しないでください。変形、破損の原因になります。
※パンを切る際は、パン専用のナイフをお使いください。
※本製品にナイフは含まれません。