曜日別特売

【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング

【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶【包丁研ぎ宅配サービス】ポチスパロング - ふくべ鍛冶

長い包丁のお手入れに困っていませんか?刃渡24cm以上対応!!ネットでポチッとするだけで、専門の包丁職人がスパッとした切れ味にしてくれる包丁研ぎサービスです。
メーカー製品以外の包丁にも対応しており、当ページからQRコードをスキャンし、LINEの友だちになっていただくことで、無料の事前診断サービスをご利用いただけます。
ご注文はとっても簡単!3ステップで後は待つだけ!!
ご注文:ご希望の本数を選択して注文します。
注文受付:ご注文受付後、ポチスパ専用BOXを郵送します。
包丁を梱包する:専用BOXが届いたら包丁を梱包します。
包丁を送る:後は郵便ポストに投函して、待つだけです。
修理作業:ご注文状況、修理内容で作業日程が変わりますので、ご了承ください。
お届け:完了のお知らせ後、修理品を専用BOXに入れてお届けいたします。

用途専門知識と技術を持った包丁職人による包丁研ぎサービスは、包丁の切れ味を蘇らせ、包丁の寿命を延ばし、料理の満足度と安全性を向上させることができます。サービス分類その他内容量1箱
注意
※必ずご確認ください。
※まれに修理できない状況のものや、特殊な包丁(セラミック製、パン切包丁、波刃)は修理致しかねます。※LINEで事前調査が可能です
※包丁の長さの上限:刃渡24cm以上・全長55cm以下の包丁に対応
※納期日数の目安はお客様が発送してから約1週間でお届けいたします。ただし、繁忙期により納期の遅れ(最大1か月)が発生する場合がございます。
※発送いただいた包丁が修理不可だったとしても、返金は行いません。LINEでの事前調査を推奨します。
※LINEの連絡先は修理メーカーとなります。モノタロウのLINEサービスではございませんのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44380956-1本
5,454
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
44380965-2本
7,727
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
44380974-3本
10,000
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
44380990-4本
12,272
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
44380999-5本
14,545
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポチスパCM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする