曜日別特売

刃物産地新潟で作られた 日本製スライサー

刃物産地新潟で作られた 日本製スライサー - セーブインダストリー刃物産地新潟で作られた 日本製スライサー - セーブインダストリー刃物産地新潟で作られた 日本製スライサー - セーブインダストリー刃物産地新潟で作られた 日本製スライサー - セーブインダストリー

3種類(スライス・セン切・ツマ切)の切り方と約6mmまでの厚さ調整で、便利にカンタン野菜クッキング!
ダイヤル(カット選択ダイヤル+厚さ調節ダイヤル)を回すだけ。
プレートを替える手間が省けます。
丸みをおびて握りやすいハンドルと、持ちやすい、ブレない、使いやすいガードホルダー付きです。
刃物を作り続けて50年。
伝統ある技術で作られた包丁用ステンレス刃物鋼の刃だから、切れ味が違います!

仕様サイズ:340×160×60mm 重量:350g 本体材質・ガードホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80℃、耐冷温度-20℃) 刃部材質:ステンレス刃物鋼アズワン品番65-3402-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53160189SV-3178
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする