曜日別特売

包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm

包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 14cm - 京セラ

軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。

用途肉、魚、野菜のカットなどに。包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 14cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 カラフル カラフルハンドル くすみカラー おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル材質刃:ファインセラミック、ハンドル:ポリプロピレン/ポリエチレン質量(g)約80耐熱温度(℃)110(ハンドル)刃渡り(mm)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×45×20内容量1個
注意
※硬いものを無理に切ったりした場合、刃が欠けたり、折れたりすることがありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63007019FKB-140BGRボタニカルグリーン
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
63007028FKB-140SBKスマートブラック
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
63007037FKB-140CPKチャームピンク
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
63007046FKB-140DBUダルブルー
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
63007055FKB-140LBGラテベージュ
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする