曜日別特売

セラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm

セラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラセラミックナイフ フルーツナイフ 刃渡り 11cm - 京セラ

フルーツのカットに最適なセラミックナイフ。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。

用途フルーツのカット、果物ナイフとして。セラミック包丁 ナイフ ペティナイフ セラミックナイフ 11cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 果物 フルーツ フルーツカット カラフルハンドル おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング材質刃:ファインセラミック、ハンドル:ポリプロピレン/ポリエチレン質量(g)約41耐熱温度(℃)110(ハンドル)刃渡り(mm)110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227×28×19内容量1本
注意
※硬いものを無理に切ったりした場合、刃が欠けたり、折れたりすることがありますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63483326FKB-110CPKチャームピンク
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
63483335FKB-110DBUダルブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63483344FKB-110SBKスマートブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63483360FKB-110BGRボタニカルグリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
63483369FKB-110LBGラテベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする