曜日別特売

スェーデン鋼シリーズ パーリング ツバ付 両刃

スェーデン鋼シリーズ パーリング ツバ付 両刃 - ミソノ刃物

庖丁は全て右仕様になります。
優れた刃持ちと、鋭い刃れ味。
スウェーデン鋼の持ち味をフルに発揮した手打ち鍛造のハガネの洋包丁です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:8cm●材質:スウェーデン鋼●手研本刃付●コード番号:AB5933アズワン品番67-2427-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63884234134
9,900
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする