曜日別特売

包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm

包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm - 京セラ

軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。
ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。耐熱温度:110度(ハンドル)

用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。 京セラ KYOCERA 包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 16cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 オシャレ プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル材質刃:ファインセラミック / ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)89刃渡り(cm)16内容量1本
注意
※硬いものを無理に切ったりした場合、刃が欠けたり、折れたりすることがありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558517FKB-160SBKスマートブラック
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
64558526FKB-160CPKチャームピンク
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
64558535FKB-160BGRボタニカルグリーン
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする