令月 紅 牛刀

令月 紅 牛刀 - 藤次郎令月 紅 牛刀 - 藤次郎令月 紅 牛刀 - 藤次郎令月 紅 牛刀 - 藤次郎

材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼
刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。
ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80738694-全長×刃渡り:300×180
9,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
80738710-全長×刃渡り:340×210
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80738719-全長×刃渡り:365×240
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80738728-全長×刃渡り:410×270
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする