ナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板)

ナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) - 京セラ

(ナイフ)感動の切れ味が続くセラミックナイフ すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
(ピーラー)軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
(まな板)食材がはっきり見える まな板と食材のコントラストがはっきりして手元がよく見える。

材質(ナイフ)刃:ファインセラミックス ハンドル:ポリプロピレン ポリエチレン(耐熱温度100℃)、(ピーラー)本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) 刃:ファインセラミックス、(まな板)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)高さ(mm)ナイフ:270、ピーラー:155、まな板:301質量(g)ナイフ:80、ピーラー:26、まな板:115縦(mm)ナイフ:20、ピーラー:16、まな板:2横(mm)ナイフ:45、ピーラー:84、まな板:201内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354764SF-34B-SBKスマートブラック
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
81354780SF-34B-CPKチャームピンク
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする