豊稔企販
間きり包丁 鋼付
イカ割き等に使われる専用包丁です。
仕様
●全長:280mm●刃長:150mm●重量:160g●材質:白鋼
アズワン品番
67-7134-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442139
HT-6806
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください