美鈴 パステルタッチ キャップ付 200mm 885シリーズ

美鈴 パステルタッチ キャップ付 200mm 885シリーズ - アズワン

パステルカラーのかわいいスタイル。切れ味、使い易さを考慮した洗練されたデザインです。、ステンレス刃物鋼を使用していますので、軽く使いやすく、サビにくく、切れ味もシャープです。、キャップ付で持ち運びにも、保管にも安全です。、色はピンク、グリーン、イエローの3色。

仕様●本体サイズ(mm):縦256●全長(mm):約205●刃長(mm):約80●重量(g):約85●材質:刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0229037788567-5757-73
2,000
取扱い終了
返品不可
0229038688567-5757-74
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする