曜日別特売

クッキングメイト

クッキングメイト - アズワン

主婦のお助けアイテム!6つの機能を兼ね備えた便利な調理器具です。便利なキッチンツールが、手のひらサイズで一つにまとまりました。薬味おろし、大根などのおろし、レモン搾り、黄身取り、ロート、計量カップの6つの機能がついています。重ねてコンパクトに収納する事ができます。キッチンまわりを明るくするビタミンカラーです。

仕様●材質●▼フタ・計量カップ(取手部ボタン除く):AS樹脂●▼取手部ボタン・おろし・レモン搾り・黄身取り・ロート:ABS樹脂●耐熱温度:約80℃●耐冷温度:約-20℃●商品サイズ:約15×11.5×9.5cm●重量:約195g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03627517-67-8176-61
1,480
取扱い終了
返品不可
03627526-67-8176-62
1,480
取扱い終了
返品不可
03627535-67-8176-63
1,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする