キッチンアシスト REシリーズ

キッチンアシスト REシリーズ - 和平フレイズ

下ごしらえにちょうどいい小さめのボウル。ハンドル付で安定して調理できます。溶き卵や玉子焼きの味付け、ちょっとした混ぜ物、電子レンジにも対応。網目のストレーナーをセットして、ゆで卵のみじん切りが出来ます。切れの良い注ぎ口、握りやすいハンドルが付いていますので、茶碗蒸しやプリンの液体を容器に注ぐ際、片手で楽に注ぐことが出来ます。

仕様●サイズ(外寸):約幅19.8×奥行×13.5高さ11.6cm●重量:約170g●材質:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)●溶き卵・みじん切り・水切り・計量・電子レンジOKアズワン品番68-4537-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05148861RE-7257
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする