曜日別特売

関孫六 金寿本鋼 刺身240mm

関孫六 金寿本鋼 刺身240mm - 貝印

ハガネ複合材: ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。
ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。
水牛製の口金: 堅牢で耐久性と耐水性に優れた最高級素材。
水を吸うを締まる性質を持っているため刀身が抜けにくい。
湿式平前刃付け: 非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。
砥石に水をかけながら 行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。
手になじむ天然木の柄。

材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマー(耐熱温度100℃)、ケース/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、マグネット/ラバーマグネット寸法(mm)375×34×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17631008AK5220
17,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17631008AK522017205204000AK5068AK5220 関孫六 銀寿ステンレス和包丁 刺身 貝印 17205204関孫六 銀寿ステンレス和包丁 刺身貝印1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする