銀チタン包丁

銀チタン包丁 - パール金属銀チタン包丁 - パール金属銀チタン包丁 - パール金属

軽量で扱いやすい銀チタン包丁です。
チタンと銀の力で除菌・抗菌。
切れ味が長持ちします。
食器洗い乾燥機対応。

材質刃身:チタン合金(銀配合)、ハンドル:耐熱ポリプロピレン(抗菌剤入り)質量(g)62全長A×幅B×高さC(mm)276×40×20刃渡り(mm)160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099589F-7198
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする