曜日別特売

10000ST 小三徳

10000ST 小三徳 - 関孫六

関孫六の伝統を現代のニーズへと昇華させた万能包丁。

材質
刃・ステンレス刃物鋼/ハンドル・18-8ステンレススチール
寸法(mm)
416×82×28
質量(g)
294
刃渡り(mm)
145
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189998000AB5291
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする