ビクトリノックス
ビクトリノックス スイスクラシック 三徳包丁 溝付 ブラック 6.8523.17-X1
ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
厳しい衛生基準で知られるNSFインターナショナルの規格に適合するNSFマーク入り
両刃
仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、TPE
温度(℃)
100
外寸法(mm)
295
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838561
6.8523.17-X1
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください