曜日別特売

金寿ステン アジ切

金寿ステン アジ切 - 関孫六金寿ステン アジ切 - 関孫六

錆びにくくお手入れ簡単な和包丁。

材質
刃・モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼/口金・ナイロン/柄・積層強化木
質量(g)
188
サイズ(mm)
360×65×24
刃渡り(mm)
105
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426146000AK1100
¥6,500
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする