藤寅作 オールステンレス 洋出刃 FU-616 21cm
コバルト合金鋼をベースに、モリブデン・バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れ、プロ用に特に設計された庖丁です。
18-8ステンレスハンドルを使用。洗いやすく、バクテリアの侵入、繁殖を防止し、非常に衛生的です。また、熱湯消毒(180℃)が可能で、切れ味・硬度・ハンドルにも全く影響ありません。職人による本格的な刃付けを施し、研ぎ直しが容易です。安全面でもにぎり易く、滑り止めを考慮したハンドルデザインにより、手に良くなじみます。
両刃
背厚:4.0mm
- 材質
- コバルト合金鋼割込、13クロームステンレス鋼、18-8ステンレス鋼
- 外形寸法(全長)L(mm)
- 345
- 内容量
- 1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ






















