曜日別特売
000AK1100 金寿ステン アジ切 関孫六 77426146

000AK1100 金寿ステン アジ切 関孫六 77426146
000AK1100 金寿ステン アジ切 関孫六 77426146

金寿ステン アジ切

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77426146
品番
000AK1100
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

錆びにくくお手入れ簡単な和包丁。

材質
刃・モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼/口金・ナイロン/柄・積層強化木
質量(g)
188
サイズ(mm)
360×65×24
刃渡り(mm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする