ビクトリノックス
ビクトリノックス フィブロックス ラーディングナイフ 36cm ブラック 5.4233.36-X1
ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
最高級のブレードとすべりにくく、衛生的なフィブロックスハンドルがこれからの主流です。
片刃
背厚:1.8mm
仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、TPE
温度(℃)
100
外形寸法(全長)L(mm)
485
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04838947
5.4233.36-X1
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください