PG-108 プログレード オールステンレス SHARP牛刀 下村工業 03193396

PG-108 プログレード オールステンレス SHARP牛刀 下村工業 03193396
PG-108 プログレード オールステンレス SHARP牛刀 下村工業 03193396
PG-108 プログレード オールステンレス SHARP牛刀 下村工業 03193396

プログレード オールステンレス SHARP牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193396
品番
PG-108
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。

材質
刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼
全長(mm)
305
質量(g)
110
板厚(mm)
2
刃渡り(mm)
170
食器洗浄機
対応○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする