カブ90、ホンダスーパーカブ110のオイル交換に使うおすすめ商品

カブ90、ホンダスーパーカブ110のオイル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「エンジンオイル」「ワイパー替えゴム」などの商品を紹介します。

アルカリ乾電池 単3 モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウアルカリ乾電池 単31パック(4本)
レビュー:2,490件のレビュー 平均満足度4.38(2490)
【特長】品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
【タイプ】単3形【電圧(V)】1.5
お客様の声
用途: 乾電池で動く自社商品や家電製品。満足度: 5耐久性、デザイン 問題なし。満足です。
以前、100円ショップで購入した乾電池で動かないなどの問題点が過去にありましたがそのような事はありません。また購入します。
オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,323件のレビュー 平均満足度4.63(8323)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: ジムニーのオイル交換に満足度: 5ターボ車なので頻繁にオイルを交換する必要があり、量販店で買っていたフィルターをこれに変更。
用途: エンジンOIL交換時満足度: 5純正品とほとんど変わらずに使用できます。
価格が安いのでエンジンOIL交換時に毎回交換できます。
用途: スイフトオイル交換満足度: 5近所のHCでオイル交換と一緒にエレメントも交換してもらおうとしたら、\4,000近くするとのことで自分で交換することにしました。
価格もリーズナブルでまったく問題ありません。
これから所有する他車もこちらのエレメントで対応しようと思います。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,584件のレビュー 平均満足度4.78(1584)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: スーパーカブの交換用に満足度: 5ホームセンターやカーショップなどには取り扱いが少ない型番なので助かりました。
用途: カブのメンテ満足度: 5問題なく使用できてます
エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:2,430件のレビュー 平均満足度4.54(2430)
【特長】高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の類別】5W-30【危険物の品名】SM/CF相当【危険物の性状】【API】第四類【危険等級】第四石油類【SAE】非水溶性
お客様の声
用途: メンテナンス・オイル交換満足度: 5コスパ的に良いのでリピートです。何の問題も無く使用しています。
欲を言えば、個人的にはブリキ缶では無く、ポリ缶だったら良いな!と思います。
用途: オイルメンテナンス満足度: 5今まで10W-30を4L缶で購入していましたが、今回から5W-30を20L缶で購入しています。粘度が少し薄いような感じがしますが、認証マークなのでなんら問題なく安心して使用しております。もう少し安価だと助かりますが!
用途: サンバーバンのエンジンオイル交換満足度: 5サンバーバンに利用すると7回は交換できるので、コスパ最高です
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
レビュー:349件のレビュー 平均満足度4.63(349)
【特長】モノタロウブランドの【極薄ニトリルゴム手袋】よりも厚めのディスポ手袋です。 手の平エンボス加工入り。 柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】衛生を必要とする食品関連作業や研究作業など
【エンボス加工】粉無【色】ニトリルゴム【入数(枚)】約0.12【全長(cm)】ブルー【規格】100【タイプ】食品衛生法適合【材質】約24【厚さ(mm)】粉なし【粉有無】手の平エンボス
お客様の声
用途: 船外機エンジンのオイル交換など満足度: 5厚手のナイロン手袋を使ってましたが、狭いところは結局素手での作業となってました。購入後はオイルで手が汚れる事もなく作業がスムーズに行えるし、なんと言ってもコスパが最高。
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用1パック(10本)
レビュー:372件のレビュー 平均満足度4.16(372)
【特長】簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
【商品タイプ】乗用車用【タイプ】板バネ付【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【適合】グラファイト
お客様の声
用途: 自動車ワイパー 自己責任メンテナンス満足度: 5ビビリ音、ガラスをこする音の書き込みがありますが、私も1台ガリガリワイパー動作時の音に悩まされておりました。ネットで検索し、ガリガリ音発生の犯人はワイパーアームの調整により改善できると知って、実際に改善いたしました。ワイパーゴム等の問題ではありません。安心して購入してください。
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハロゲンバルブ H4u 12V1個
レビュー:373件のレビュー 平均満足度4.06(373)
【タイプ】H4u【定格電力(W)】12【色温度(K)】60/55【色】ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)【使用箇所】クリア【ガラス球形式】P43t-38改【定格電圧(V)】T16【適合】3100【口金】ヘッドランプ
お客様の声
用途: 本田カブのメンテナンス満足度: 5安価で性能的にも問題なく、経費が大変助かっております。
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウオイルジョッキ ロングノズル1個
レビュー:517件のレビュー 平均満足度4.54(517)
【特長】長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
【危険物の類別】外径/22、内径/18.5【セット内容】530【ノズル長(mm)】オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー【先端ノズル径(Φmm)】ポリエチレン【材質】非危険物
お客様の声
用途: 建設機械整備オイル交換満足度: 5建設機械のオイル交換では、長いノズルで注入しやすく使いやすいです。ただし、商品を見てジャバラの強度が心配です。出張修理時に壊れたら困るなと思いました。壊れたらまた購入するかは今後更に使い込んでからですね。
用途: 建設機械オイル交換満足度: 5建設機械の狭い場所での給油には最適、できれば先端に細いアダプターが付けれればミッションオイル給油などにも役に立つように思う
エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油
レビュー:1,943件のレビュー 平均満足度4.50(1943)
【特長】GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 安定した潤滑性能を追求。 エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【危険物の性状】10W-30【API】SM/CF相当【SAE】【危険等級】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 重機等作業機械のオイル交換満足度: 5いつも利用しています 以前はホームセンターで買っていましたが 定期的に多量に使うので 品質でも価格面でも満足しています
用途: カブ90のエンジンオイルとして使用満足度: 5まだ未使用ですが合成バージンオイルというのが気に入りました。現在鉱物油のカストロXLX四輪用を継続使用して問題なく7万キロ程度走っておりますのでこれを購入しました。もし使って調子悪ければすぐ捨てるつもりですが、初めての合成油ですので走りがどう変わるかとても楽しみです。
ディーゼルオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウディーゼルオイル
レビュー:122件のレビュー 平均満足度4.54(122)
【特長】エンジンをいつも清潔に保ちます。
磨耗を防止してエンジンの寿命を延長します。
酸化防止性が優れています。
【用途】4サイクルディーゼルエンジン専用(DPF装着車には使用できません)
【ベースオイル】10W-30【危険物の性状】鉱物油【危険等級】水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤【性能】CE相当品【危険物の品名】【危険物の類別】第四類【SAE】第四石油類【危険物の数量】20L【成分】非水溶性
お客様の声
用途: ランドクルーザーのエンジンオイル満足度: 5もう長くモノタロウのディーゼルオイルを使っています。安価で容量が多く助かっています。ランドクルーザーは一回のエンジンオイル交換が10リットルなので!
オイルフィルター EXCEL(エクセル)
販売価格(税別)575633税込
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
お客様の声
用途: 積載車のオイル交換満足度: 5今までよりも安価に入手できたので満足です。
用途: パジェロクリーディゼルのオイル交換満足度: 5問題なし、価格が安い、一般的には、この価格でわは購入出来ない
エンジンオイル SM 0W-20 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル SM 0W-20
レビュー:471件のレビュー 平均満足度4.42(471)
【特長】世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。 省燃費性に優れたオイルです。 環境対応設計の低排ガス車向けに優れた性能を発揮します。 スタートから走行時まで磨耗防止性能を発揮し、エンジン内をクリーンに保ちます。 100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン専用
【ベースオイル】0W-20【成分】SM【危険等級】100%合成潤滑油(グループ3)【危険物の類別】水素処理重パラフィン系石油留分、アルキルジチオリン酸亜鉛、添加剤【API】【SAE】第四類【危険物の数量】第四石油類【危険物の品名】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 0W-20指定の車両のオイル交換満足度: 4こまめにオイル交換するので、この安いオイルで問題なし。
封を切れば酸化するので、なるべく冷暗所に保存してます。
スパークプラグ TORCH
販売価格(税別)349384税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCHスパークプラグ1個
レビュー:420件のレビュー 平均満足度4.25(420)
【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
【端子形状】一体型
お客様の声
用途: ホンダ フィット 1300ccのプラグ交換満足度: 3この車はツインプラグで手前4本をこのプラグとしました。値段は最安でOKですが、後は耐久性ですね。
虫回し モノタロウ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ虫回し1個
レビュー:360件のレビュー 平均満足度4.41(360)
【特長】バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
【用途】建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに
【全長(mm)】125【先端径(mm)】20【質量(g)】(大)約6、(小)約4
お客様の声
用途: c50カブのタイヤ交換満足度: 2長いのでスポ-クに干渉するので半分に切りました
価格的にしかたないと思って使ってます。
オイルフィルター 二輪用 モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター 二輪用1個
レビュー:1,008件のレビュー 平均満足度4.70(1008)
【特長】日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
【用途】二輪車用
お客様の声
用途: 旧車GPZ250Rのオイル交換満足度: 5旧車ですので、こまめにオイルチェックしています。
安くて助かります。
ジャッキスタンド 3t モノタロウ
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジャッキスタンド 3t1セット(2台)
レビュー:473件のレビュー 平均満足度4.42(473)
【特長】ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
【用途】ジャッキアップ作業の際に
【公差】3(1セット)【能力(t)】6.4(1セット)【質量(kg)】(高さ)±3%【最高位(mm)】413(床面~受け皿の凹み)【最低位(mm)】280(床面~受け皿凹み)【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】201×182×293~433(受け皿最高位)
お客様の声
用途: N BOXのエンジンオイル交換に使用満足度: 3安全装置が付いていて安心して使えます。収納、持ち運びが楽になるケースが欲しいですね。
それと、出来ればもう少し低い方が使いやすいです。
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ギアオイル1本(1L)
レビュー:384件のレビュー 平均満足度4.70(384)
【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
【用途】ミッションギア潤滑用
【危険等級】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: モトクロッサーのオイル交換満足度: 5商品には全く問題がりません。注文から受け取りまでの4日程度で、梱包もよかったです。
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:320件のレビュー 平均満足度4.78(320)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【シールド形状】0【外輪タイプ】両側接触ゴムシール形【軌道輪列数】ラジアル【荷重方向】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【JIS等級】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 古い車・単車等の修理の為満足度: 5商品については勿論ですが、MONOTAROサイトでの部品・工具の購入にはこれまで品質・価格共大変満足しております。当商品を継続して購入するかどうか定かではありませんが、今後も同様に別サイズのベアリング等の必要性は高いと思われます。
オイルトレイ 排出口付 モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウオイルトレイ 排出口付1個
レビュー:531件のレビュー 平均満足度4.58(531)
【特長】エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
【用途】エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
【材質】ポリエチレン
お客様の声
用途: 発電機等のオイル交換満足度: 4もう少し低くても良いかな
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルター1個
レビュー:309件のレビュー 平均満足度4.68(309)
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。
ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
お客様の声
用途: WR250Xオイル交換時満足度: 5普通に使えて安いです、この価格ならオイル交換毎に交換出来ます、またリピします

カブ90、ホンダスーパーカブ110のオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

XJR400、cbx1000のオイル交換に使う商品

XJR400、cbx1000のオイル交換に使う商品

ウルトラG2,オイルフィルター 二輪用