方向制御弁の新着商品

方向制御弁の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

97件中 4180
キャンペーン情報RSS配信
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
1個
109,400税込120,340
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
1個
91,400税込100,540
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
1個
70,900税込77,990
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
1個
91,400税込100,540
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
35MPa{350kgf/cm2}、1100L/minの高圧・大流量を実現しました。
1個
257,300税込283,030
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
1台
59,000税込64,900
51日以内出荷

比例弁電磁比例切換弁 ダイキン工業
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
1台
149,100税込164,010
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

比例弁電磁パイロット形比例切換弁 ダイキン工業
パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
1台
505,700税込556,270
71日以内出荷

比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業
入口弁ブロックです。
1台
81,500税込89,650
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
1台
48,930税込53,823
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
1台
274,400税込301,840
51日以内出荷

方向制御弁Ⅱライトアングルチェック弁 ダイキン工業
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
1台
15,660税込17,226
23日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁 ダイキン工業
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
1台
37,820税込41,602
23日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

方向制御弁Ⅱシャトル弁(ガスケット取付形 ダイキン工業
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
1台
47,720税込52,492
61日以内出荷

方向制御弁Ⅱインラインチェック弁 ダイキン工業
ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
1台
21,930税込24,123
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業
メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
1台
60,460税込66,506
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
用途DC電源用
1台
36,610税込40,271
11日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
用途AC電源用
1台
45,950税込50,545
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
1台
98,400税込108,240
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
1台
91,400税込100,540
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
1台
70,900税込77,990
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業
35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
1台
91,400税込100,540
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ耐圧防爆電磁弁 ダイキン工業
公益社団法人産業安全技術協会の工場電気設備防爆指針に基づき設計された弁です。
1台
310,300税込341,330
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
1台
48,790税込53,669
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ手動操作弁 ダイキン工業
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
1台
44,180税込48,598
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業
微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
1台
69,000税込75,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ小型電磁操作弁 ダイキン工業
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
1台
41,900税込46,090
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
1台
35,820税込39,402
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰパイロット操作切換弁 ダイキン工業
方向制御弁Iパイロット操作切換弁です。
1台
63,800税込70,180
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

方向制御弁Ⅰシート形電磁操作弁 ダイキン工業
シート形電磁操作弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
1台
29,730税込32,703
41日以内出荷

方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業
35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
1個
128,600税込141,460
81日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手動比例切換弁 ダイキン工業
ダイキン工業手動比例切換弁
入口弁ブロックです。
1個
38,070税込41,877
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手動比例切換弁 ダイキン工業
ダイキン工業手動比例切換弁
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
1個
49,030税込53,933
51日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

手動操作弁 ダイキン工業
ダイキン工業手動操作弁
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
1個
67,400税込74,140
46日以内出荷

微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業
微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
1個
53,860税込59,246
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多目的弁電磁弁 ダイキン工業
ダイキン工業多目的弁電磁弁
多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
1台
138,800税込152,680
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

多目的弁電磁弁 ダイキン工業
ダイキン工業多目的弁電磁弁
パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
1台
224,500税込246,950
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業
C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
1台
112,800税込124,080
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
1個
39,010税込42,911
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイロットチェック弁 ダイキン工業
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
1個
37,820税込41,602
33日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)