関兼常
兼常 木鞘 洋包丁 三徳
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00139616
品番
KC-613
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
関兼常包丁専用の包丁鞘です
適合
KC-103、123、133、203、215
材質
朴の木
幅(mm)
52
全長(mm)
200
高さ(mm)
10
質量(g)
50