アズワン
アルミ ボンブ高型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02614529
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥710
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ42×H40mm●容量:40cc●材質:アルミ●コード番号:AK2323
アズワン品番
67-6914-80