※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
グリーン
注文コード
03688502
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃渡り(mm)
165
材質
モリブデン鋼・特殊樹脂
全長(mm)
298
質量(g)
170
色(柄)
グリーン
背厚(mm)
2