※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
E-proPLUS 筋引 27cm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
柄尻:シルバー
注文コード
03690277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)
270
材質
ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール
全長(mm)
410
色
柄尻:シルバー
質量(g)
190
背厚(mm)
2.4