F-184BL トウジロウ カラー庖丁 筋引き 27cm F-184BL 青 富士カトラリー 04838159

トウジロウ カラー庖丁 筋引き 27cm F-184BL 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838159
品番
F-184BL
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

本刃付き
刀身:医療用メス材であるモリブデンバナジウム鋼使用。錆びにくい、ねばりがあり、かけにくい等厳しい要求に答えます。
ハンドル:現場の声にもとづいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、耐久性抜群のハンドル。(エラストマー樹脂使用)
熱湯殺菌(100℃/20分)にも対応。(耐熱温度115℃・ハンドル部)
インサート成型により口元からの水、雑菌の侵入を防ぎます。
ノバロン銀系無機抗菌剤配合。
両刃

材質
モリブデンバナジウム鋼、エラストマー樹脂、ノバロン銀系無機抗菌剤
温度(℃)
(耐熱・耐冷)ハンドル:115
外形寸法(全長)L(mm)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする