曜日別特売
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187

MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187
MEK-150 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス) 05492187

【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05492187
品番
MEK-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

2種類のカッター(肉用/ブレッド用)を使い分けできるから切り口が崩れやすい食材でも綺麗に切り分けられる。
肉料理やスイーツ、分厚いサンドイッチも綺麗にカット。
交流式なのでパワフルに稼働。
カッター用カバー付属で保管時も安心。

材質
ABS、PVC、ステンレス
質量(g)
550
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
温度(℃)
ヒューズ:105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W440×D60×H60(カッター:約265×15)
定格時間(分)
1
コード長さ(cm)
95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする