富士印 MV カラー筋引 24cm グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06790486
品番
CR-0704GR
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
全長(mm)
370
質量(g)
140
ハンドル
エラストマー樹脂(抗菌加工)
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
刃渡り(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする