SK11
黒打出刃庖丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
12310186
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。
切れ味と耐磨耗性に優れています。
魚を3枚におろす・魚の骨を切るなどに最適です。
用途
料理用包丁(魚を3枚におろす・魚の骨を切るなど)。
材質
刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)
タイプ
鋼割り込み
刃の種別
両刃
刃渡り(mm)
165
注意
※冷凍品には不向きのため刃こぼれの原因となります。錆びないように保管してください。切れ味が悪くなったときは研いで使用されることをお勧めします。